Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Inventurbuch 1101 DIN A4 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114026500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4004182011010
Suchbegriffe:
Inventurblock
Inventurbuch
Inventurliste
inventurbuch avery
Das Inventurbuch von Avery Zweckform im Buchformat eignet sich ideal für die regelmäßige und exakte Bestandsaufnahme. Die Inventur Vorlagen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inventurbuch
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
1 Seite
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: inventurbuch, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Inventurbücher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,91*
€ 6,33*
2 Tage
159
1
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,36*
3 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 4,05*
€ 6,46*
11 Tage
159
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 6,95*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.