Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Aufmaßbuch 1318 DIN A4 100Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114033000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1318
EAN/GTIN:
     4004182013182
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
Blau-Papier
Blaupapier
Das Aufmaß von Avery Zweckform eignet sich besonders zur exakten Ermittlung der Bauleistungen. Die Bauformulare, Bauvordrucke und Aufmaß Vorlagen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Bau und Handwerk.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufmaßbuch
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
53 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blaupapiere:
2 Blaupapiere
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,50*
€ 9,62*
2 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,08*
€ 10,43*
2 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 8,07*
€ 11,78*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0825* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.