Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-812026 Herst.-Nr.: 1318 EAN/GTIN: 4004182013182 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Aufmaßbuch 1318. Anzahl Hüllen: 4 Hüllen. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: 2 Blatt BP. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 275. Fertigkeiten: Lückenloser Ring Rivet Klares Overlay Befestigungssystem Antihaft Einfach einzulegender Ordnerrücken One-Touch-Ring Stapeltasche Archivsicher. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Büro. Griffart: Ring. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1318. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Aufmaßbuch. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Poly. Material Bezug: Pappkarton. Papiergewicht: 60 g/m². Ringe: 3 Ringe. Sprache: Deutsch. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, aufmaßbuch zweckform, aufmaßbuch, blaupapier a4, AUFMAßBUCH, KAUFVERTRAG, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 9,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,57* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,60* | € 9,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,39* | € 10,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,01* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0646* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|