Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114063010 Herst.-Nr.: GE513 EAN/GTIN: 4004360911002 |
| |
|
| | |
| Hohe Verarbeitungsqualität und Funktionalität für einen maximalen Anwendernutzen. Praktische Organisationshilfe fürs Büro und im Alltag, damit es schneller und leichter geht! Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gesprächsnotiz | Papierformat: | DIN A5 | Grammatur: | 60 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Bindung: | Fälzelbindung | Abheftlochung vorhanden: | Ja | selbstdurchschreibend: | Nein | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich, Schreibmaschine | Perforation: | Mikroperforation | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz a5, besprechungsnotiz, sigel gesprächsnotiz, Block, Blöcke, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Informationsblock, Informationsblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Telefonnotizen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,19* | € 2,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 1,20* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,47* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0238* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|