Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4013 58mmx50m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118012301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4013
EAN/GTIN:
     4003630006523
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 58 mm x 50 m (B x L) 63mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
58 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 7,47*
Lager 1682
442
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,61*
4 Tage
490
8
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,36*
4 Tage
490
1
€ 5,45*
ab € 8,29*
€ 12,64*
7 Tage
473
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 12,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4026
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.