Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4018 57mmx18m EC weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118012801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4018
EAN/GTIN:
     4003630006677
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit Text auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen, EC-Cash
Maße:
57 mm x 18 m (B x L)
Durchmesser:
39 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 4,08*
Lager 1682
1399
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,13*
8 Tage
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 3,41*
€ 5,75*
4 Tage
1591
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,33*
4 Tage
1591
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 7,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4030
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.