Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermokassenrolle 80mmx80m SEPA 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118016301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     56180-70710
EAN/GTIN:
     4003969131682
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermokassenrolle 80 mm x 80 m (B x L) 80mm BPA-frei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Verwendung für Produkt:
Registrierkassen, EC-Cash
Maße:
80 mm x 80 m (B x L)
Durchmesser:
80 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
BPA-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
133
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 9,38*
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 9,57*
6 Tage
117
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 14,90*
4 Tage
133
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 25,79*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.