Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 10920000 2xDIN A5 quer 75mm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120014200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10920000
EAN/GTIN:
     4002432301249
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
3 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
75 mm
Für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 500 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Material außen:
Pappe
Material innen:
Papier
Motiv:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Standardordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, doppelordner, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1043
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
1 Tag
1043
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 6,72*
9 Tage
487
1
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 6,82*
Lager 1682
981
1
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,48*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,48*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 15,41*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.