Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A5 quer
>
Artikel
Doppelordner A4 für 2xA5 quer 75mm Rücken schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA767238
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10920000
EAN/GTIN:
4002432301249
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Doppelordner Standard, mit zwei Präzisionsmechaniken
GS-geprüft
mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit aufgeklebtem Rückenschild
Material: Einband aus Pappe (RC), mitWolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.596 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Standardordner
,
Aktenordner A5 quer
,
Standardordner A5 quer
,
leitz doppelordner 7,5 cm schwarz
,
doppelordner
,
leitz doppelordner
,
1092
,
Bankordner
,
Doppel
,
Doppel-Farbordner
,
DoppelFarbordner
,
Farb
,
Farb-Doppelordner
,
FarbDoppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe
,
Hartpappe-Doppelordner
,
HartpappeDoppelordner
,
Kunststoff
,
Kunststoff-Doppelordner
,
KunststoffDoppelordner
,
Papp
,
Papp-Doppelordner
,
PappDoppelordner
,
Plastik
,
Plastik-Doppelordner
,
PlastikDoppelordner
,
Schlitz
,
Schlitz-Doppelordner
,
SchlitzDoppelordner
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
797
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
Lager 467
10 Tage
349
1
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 6,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 6,91*
Lager 1682
1 Tag
595
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 7,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Herma
10141
ab € 18,50*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, rot, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
4284
ab € 16,28*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Blau
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Chamois
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Gelb
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Grün
Exacompta
13345B
ab € 1,98*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Orange
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Rosa
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Weiß
Exacompta
13305B
ab € 1,85*
Zubehör
Ordner-Verpackung
k.A.
211114620
ab € 0,69487*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen