Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PAGNA Ringbuch 20901-02 A4 2Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-120015901
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-02
EAN/GTIN:
     4009212049209
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das praktische Ringbuch in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Für das übersichtliche Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
23 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
16 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,39*
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,42*
Lager 1682
51
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,10*
5 Tage
61
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.