Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Zahlenregister
>
Artikel
Soennecken Register Mylar 1607 1-20 weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-121050401
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
1607
EAN/GTIN:
4003630003744
Suchbegriffe:
Numerische Register
Zahlen-Register
Zahlenregister
zahlenregister din a4 1-20 karton
Soennecken Zahlenregister DIN A4 170g/m² 1-20 Karton weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
22,3 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170 g/m²
Taben:
1-20
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
... >
Ordnen & Registrieren
>
Register & Trennblätter
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
numerische register
,
numerische register 1-20
,
Ordnerregister
,
Register
,
Registerblatt
,
Registerblätter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen