Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-603882
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43260000
EAN/GTIN:
     4002432309320
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Kartonregister 1-20, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, Taben beidseitig bedruckt, mit Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 20. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
297
Breite:
225
Farbe:
grau
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Tabe:
1-20
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
160
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
92
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,33*
€ 6,79*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 7,22*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 4,70*
€ 7,31*
1 Tag
414
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,31*
9 Tage
35
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 7,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,79*
€ 8,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,25*
€ 7,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,85*
€ 6,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,74*
€ 6,83
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,33*
€ 5,15
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,2165* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,11*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.