Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trennstreifen oeco 1412 10,5x24cm weiß 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121061301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1412
EAN/GTIN:
     4003630025388
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24x10,5cm weiß 100st
Flexible Unterteilung im Ordner. Ohne Aufdruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen oeco
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
190 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen weiß, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 2,22*
Lager 1682
3207
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,26*
3 Tage
51
€ 1,95*
ab € 2,72*
€ 4,74*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Ähnlich
Soennecken
121220601
ab € 1,16*
Ähnlich
Soennecken
50500160KURZ
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
121000601
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.