Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1579 DIN A4 1-10 volle Höhe Karton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121064899
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4003630755100
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 170g/m² 1-10 Karton mehrfarbig
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
22,3 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170 g/m²
Taben:
1-10
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,31*
Lager 1682
1081
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,34*
3 Tage
1149
30
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,48*
3 Tage
1149
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,71*
1 Tag
757
1
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.