Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm rot 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121220930
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     50530
EAN/GTIN:
     4003969042377
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
soennecken trennstreifen 24 x 10,5 ...
Trennstreifen 10,5 x 24 cm (B x H) 190g/m² Karton rot 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
10,5 x 24 cm (B x H)
Grammatur:
190 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen rot, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
480
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,78*
€ 7,95*
ab € 0,93*
€ 1,81*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.