Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängemappe ULTIMATE 100555356 DIN A4 240g Karton naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122000372
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100555356
EAN/GTIN:
     4002030854499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für lose Blattablage. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappe vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 x 2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 braun, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängeregister, Hängesammler, Mappen, Ordnungsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 2,39*
2 Tage
219
25
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,40*
9 Tage
150
25
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,41*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,04*
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.