Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängehefter 80002827 DIN A4 kfm. Heftung gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122004510
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80002827
EAN/GTIN:
     4014481567514
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
falken hängehefter gelb
hänge-hefter rechtsheftung
Falken Hängehefter UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt gelb
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,06*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,17*
Lager 1682
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,22*
9 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.