Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Hängehefter CLASSIC 1417807 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122007350
Hersteller:
     Hans Soldan
Herst.-Nr.:
     1417807
EAN/GTIN:
     4250340502429
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter blau
hänge hefter
Der praktische, ungefalzte Hängehefter für Ihre individuelle Organisation in verschiedenen Farben. Universell einsetzbar durch Rechts-/Linksheftung für individuelle Chronologie. (ACHTUNG: Ohne Abheftvorrichtungen! Spezialklammern, Metalldeckleisten und Hängeschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Ösen im Hefterfalz machen den Hefter mehrfach nutzbar. Mit mittigem Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Terminen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter CLASSIC
Maße:
31,6 x 26,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Abheftvorrichtungen:
1 Abheftvorrichtung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: orgalex hängehefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3512
25
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,33*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,42*
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,12*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Soldan
1417802
ab € 1,69*
Ähnlich
Hans Soldan
1417808
ab € 1,63*
Ähnlich
Soldan
1417852
ab € 66,43*
Ähnlich
Soldan
1417813
ab € 66,52*
Ähnlich
Soldan
1417812
ab € 65,99*
Ähnlich
Soldan
1417806
ab € 65,99*
Ähnlich
Soldan
1417814
€ 85,50*
Ähnlich
Soldan
1417801
ab € 66,05*
Ähnlich
Soldan
1417817
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.