Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter ALPHA 19840035 A4 kfm. Heftung blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122011250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19840035
EAN/GTIN:
     4002432456406
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, damit sich die Heftmechanik nicht löst. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Hängeschiene mit anwenderfreundlichen Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 27 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
76
€ 5,95*
ab € 20,66*
€ 28,89*
€ 7,95*
ab € 22,17*
€ 32,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560164
ab € 4,67*
Ähnlich
Soennecken
2020
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.