Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hängebox H6110193 DIN A4 max. 25Mappen PS blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122023250
Herst.-Nr.:
     H6110193
EAN/GTIN:
     4012086009620
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mit Rolloverschluss und 2 Beschriftungsfeldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the mobil box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox the mobil box
Maße:
42,5 x 30,5 x 20 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
25 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
2 Ordner (75 mm)
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängemappenständer helit, hängebox, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 17,05*
€ 24,78*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 17,74*
€ 25,25*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 18,15*
€ 25,74*
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 29,38*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 28,32*
€ 40,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110195
ab € 17,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 16,94*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.