Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängetasche
>
Artikel
Soennecken Hängetasche 2030 DIN A4 220g RC Karton bl 25 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-122110850
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
2030
EAN/GTIN:
4003630011770
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Hängetasche mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton. Seitlich mit Leinenfröschen geschlossen für die Loseblatt-Ablage.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
... >
Ordnen & Registrieren
>
Registraturen
>
Hängetaschen
Weitere Suchbegriffe:
hänge tasche
,
hänge-tasche a4
,
Hängehefter
,
Hängemappen
,
Hängeregister
,
Hängesammler
,
Hängetaschen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,21*
€ 20,79*
Lager 1682
2 Tage
123
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 21,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6024* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA
100560174
ab € 7,23*
Ähnlich
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA
100552099
ab € 1,23*
Ähnlich
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,blau
Falken
80002561
ab € 0,68*
Ähnlich
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Leitz
19863035
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz Series 18 Hängeordner A4 Karton Blau
Leitz
18160035
ab € 63,31*
Ähnlich
Leitz Hängetasche ALPHA 19860035 A4 Karton blau 25 St./Pack.
Leitz
19860035
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen