Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     505-80198633
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863035
EAN/GTIN:
     4002432332281
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten. Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material, so dass nichts herausfällt
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Flächenmasse des Papiers:
275
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,42*
2 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 9,08*
3 Tage
51
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,35*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,22*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,58*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,48*
Zubehör
Leitz
19843085
ab € 0,91*
Zubehör
Leitz
19843055
ab € 4,02*
Zubehör
Leitz
19843025
ab € 4,16*
Zubehör
Leitz
19840055
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.