Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängehefter oeco 2056 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122111200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2056
EAN/GTIN:
     4003630026576
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
soennecken hängehefter 230g
hänge hefter
Soennecken Hängehefter oeco DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt naturbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter oeco
Maße:
34,7 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hängehefter braun, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
919
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 17,19*
€ 7,95*
ab € 11,50*
€ 17,55*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100082310
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.