Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Abheftbügel ProClip 0089801 100mm blau 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122310650
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0089801
EAN/GTIN:
     0043859653966
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Zweiteiliger Clip mit verlängerten Aufreihstiften, inklusive Bügel zur einfachen Entnahme der Dokumente aus Ordnern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProClip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftbügel ProClip
Maße:
9,2 x 10,1 x 0,9 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Blätter:
680 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
85 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. verlängerten Aufreihstiften, Umfüller
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,47*
16 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 8,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,80*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 9,49*
Lager 1682
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
0089601
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.