Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Klappbox 45FBK 45l 39x28x57cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-123217290
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     45FBK
EAN/GTIN:
     5060231630983
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Ideal zum Einkaufen und Transportieren. Bei einer ausgeglichenen Gewichtsverteilung hält die Box ein Gewicht von ca. 4-5 kg aus.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klappbox
Maße:
39 x 28 x 57 cm (B x H x T)
Volumen:
45 l
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,61*
€ 13,63*
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,83*
5 Tage
44
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 29,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57300636
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.