Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild 824419 90x54mm tr 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124028903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     824419
EAN/GTIN:
     4005546732190
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Magnetschilder sind nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet. Namensschild mit spezieller Magnetbefestigung, welches das Verdrehen, Verrutschen oder Loslösen des Namensschildes beim Tragen verhindert, Hoher Tragekomfort und gute Lesebarkeit, Besonders geeignet zur Ausstattung von Personen die viel in Bewegung sind, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild
Verwendung für Produkt:
DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER® 145502
Produktverwendung:
Konferenzen, Großveranstaltungen
Maße:
90 x 56 mm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
90 x 54 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 62,61*
€ 81,45*
€ 5,50*
ab € 61,11*
€ 82,19*
€ 6,78*
ab € 63,37*
€ 82,21*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 63,58*
€ 82,35*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 61,50*
€ 84,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
1 Stück enthält 25 Boxen (ab € 2,5044* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.