Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
Soennecken Heftgerät 3156 bis 15Blatt Metall 24/6 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124043390
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
3156
EAN/GTIN:
4003630010148
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 15 Bl. (80 g/m²) Metall schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Maße:
3,4 x 13,6 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
15 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
90 x 24/6, 120 x 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
... >
Ordnen & Registrieren
>
Heftgeräte & Zubehör
>
Heftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
soennecken heftgerät schwarz
,
bostitch
,
bürohefter schwarz
,
Bürotacker
,
Flachheftgeräte
,
Handtacker
,
Hefter
,
Heftgeräte
,
Heftklammergeräte
,
Minihefter
,
Miniheftgeräte
,
Tacker
,
Tischhefter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,80*
Lager 1682
2 Tage
2317
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,84*
Lager 1886
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 2,24*
€ 4,01*
Lager 537
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 6,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Novus
020-1712
ab € 1,53*
Ähnlich
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Leitz
55170095
ab € 1,83*
Ähnlich
Rapesco 1482 Tacker
Rapesco
1482
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen