Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B4 FC 020-1423 max. 50Bl. Metall/Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124050590
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1423
EAN/GTIN:
     4009729015643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Superleichtes Heften mit 25 % mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Sicher - durch absolut flaches Umlegen der Klammernenden gehören Verletzungen an "Klammerhaken" der Vergangenheit an. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 4FC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flachheftgerät B 4FC
Maße:
3,8 x 7,3 x 14,8 cm (B x H x T)
Heftungsart:
Flachheftung/lösbar/nageln
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60 mm
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6-8, 26/6-8
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
245 g
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 13,28*
€ 19,33*
Lager 1682
87
1
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 19,96*
1
€ 4,30*
ab € 13,88*
€ 20,12*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 20,16*
9 Tage
57
1
€ 5,87*
ab € 13,91*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.