Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Heftzangen-Heftklammern
>
Artikel
Leitz Heftklammer Nr.10 55770000 10Blatt verzinkt 1.000 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124055500
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55770000
EAN/GTIN:
4002432343850
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Leitz Heftklammer P2 No. 10 Leitz Heftgerät 5517, 5531, Heftzange 5545 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P2
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5517, 5531, Heftzange 5545
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
... >
Ordnen & Registrieren
>
Heftgeräte & Zubehör
>
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Hefter-Kassette
,
Heftkassette
,
Heftklammer-Kassette
,
Heftklammerkassette
,
Handhefter
,
Handheftzange
,
Heftzange
,
Heftzangen-Heftklammern
,
Tackerklammer
,
Tackerklammern
,
büro-heftklammern leitz
,
büro heftklammern
,
büro-heftklammern verzinkt
,
Heftklammerkassetten
,
Heftklammern
,
Heftnadeln
,
Klammern
,
Tackermunitionen
,
Tackernadeln
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,46*
Lager 1955
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
Lager 1682
2 Tage
147
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,26*
€ 0,49*
Lager 467
11 Tage
1258
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00026* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entklammerer, Metall, grau
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Heftklammer Power Performance E1, 10Blatt, 2500 Stück
Leitz
55680000
ab € 1,63*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 1000 Stück
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P5, 25/10, 60Blatt, 1000 Stück
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Heftklammerkassette Power Performance K10, 5x210 Stück, grün
Leitz
55930000
ab € 10,25*
Zubehör
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Leitz
55940000
ab € 11,26*
Zubehör
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Leitz
55910000
ab € 9,13*
Zubehör
Heftklammerkassette Power Performance K8, 5x210 Stück, gelb
Leitz
55920000
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen