Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Standard 24859800 24/6 5.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124057600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24859800
EAN/GTIN:
     7313468598006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Rapid Heftklammer Standard 24/6 Rapid Heftgerät 20E, 20EX, Baby Ray, E3, E12, E14, E15, E26, E28, Eco Serie, F16, F18, F30, FM20, FM22, Freeze, K1, K2, K45, S1, S17, S27, S30, Ultimate NXT, Ultimate NXT ICE 5.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer Standard
Heftklammertyp:
24/6
Verwendung für Produkt:
Rapid Heftgerät 20E, 20EX, Baby Ray, E3, E12, E14, E15, E26, E28, Eco Serie, F16, F18, F30, FM20, FM22, Freeze, K1, K2, K45, S1, S17, S27, S30, Ultimate NXT, Ultimate NXT ICE
Heftleistung:
20 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
5.000 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
787
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,97*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,34*
€ 2,05*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,16*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,21*
Lager 1682
662
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,13*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,53*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 7,65*
Ähnlich
Rapid
10184050
ab € 41,77*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,88*
Ähnlich
Soennecken
3151
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.