Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftklammern 3151 24/6 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124044194
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3151
EAN/GTIN:
     4003630000491
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Heftklammern nach DIN 7405.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Produktverwendung:
Heftzange 124
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
rostfrei:
Ja
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,313*
2 Tage
142328
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
2 Tage
1000
€ 9,95*
ab € 0,25*
€ 0,48*
3 Tage
148
€ 9,45*
ab € 0,34*
€ 0,65*
5 Tage
5
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 1,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,313*
€ 0,372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,246*
€ 0,293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,221*
€ 0,263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,15*
€ 0,179
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,00015* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0026
ab € 0,26*
Ähnlich
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Ähnlich
Leitz
55690000
ab € 1,93*
Ähnlich
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Ähnlich
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Soennecken
124000900
ab € 0,0998*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.