Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B7 020-1056 max. 30Bl. Metall/Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124113190
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1056
EAN/GTIN:
     4009729006276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftung automatisch bis 8 Blatt, bis 30 Blatt manuell. Magazinführung aus Metall und doppelter Klammernführung. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 7A
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 7A
Maße:
4,4 x 8,5 x 19,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
8 Bl. (80 g/m²) automatisch, 30 Bl. (80 g/m²) manuell
Ladekapazität:
150 x 24/6, 200 x 26/6
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
550 g
Made in Germany:
Ja
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter schwarz, aktenhefter, heftgerät einlegetiefe 105mm, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 19,10*
€ 26,16*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,17*
3 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 19,67*
€ 26,91*
1
€ 6,95*
ab € 19,09*
€ 27,05*
10 Tage
1035
1
€ 5,87*
ab € 20,00*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.