Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTH105ZG1 TZE 3,5-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124226200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH105ZG1
EAN/GTIN:
     4977766715003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch H105 ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause. Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H105 mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört. Die gummierte Oberfläche des P-touch H105 sorgt für ein bequemes Eintippen des Textes. Die Ansicht des geschriebenen Textes geschieht über das Display, welches die Lesbarkeit des Textes und die Textbearbeitung besonders leicht macht. Das P-touch H105 verfügt über eineTastatur mit separatem Nummernblock. Dank der praktischen Druckvorschau kann der Text im Display noch einmal kontrolliert und bei Bedarf geändert werden. Besonderes Highlight des P-touch H105 ist der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion, mit dem individuelle Etiketten gestaltet werden können. Einfach eines von 12 dekorativen Designs auswählen, den Text eingeben und das fertige Etikett ausdrucken. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-H105
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-H105
Maße:
11 x 5,9 x 20,7 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
1 Display-Zeile
Tastaturtyp:
ABC
Typbezeichnung der Schriftart:
Helsinki
Anzahl der Schriftgrößen:
3 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
8 Schriftstile
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
20 mm/s
Anzahl Zeichen:
385 Zeichen, 178 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
7 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
54 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
weitere Funktionen:
Fähnchendruck
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. TZe-Schriftbandkassette (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
optionales Zubehör:
Netzadapter AD-24ES
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
390 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
grau
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 23,60*
€ 30,62*
1 Tag
87
1
€ 2,90*
ab € 24,12*
€ 31,26*
1
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 31,28*
2 Tage
99
1
€ 4,90*
ab € 24,12*
€ 31,40*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.