Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker P700 PTP700ZG1 PC USB 3,5-24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124227200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP700ZG1
EAN/GTIN:
     4977766731140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem P-touch P700 können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Einfach das Gerät per USB-Kabel mit dem PC verbinden und einschalten. Die vorinstallierte P-touch Editor Lite Version startet automatisch. Über diese Software können Sie Ihre individuellen Etiketten schnell und einfach gestalten. Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden automatisch erkannt und entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-P700
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-P700
Maße:
7,8 x 14,3 x 15,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12/18/24 mm
Anzahl der Schriftstile:
12 Schriftstile
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckhöhe:
18,1 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
30 mm/s
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Software inbegriffen:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
Mini-USB-B-Buchse 2.0
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Kabel, Netzadapter, TZe-Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Schnellstart-Anleitung
Gewicht:
710 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz/weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 65,26*
€ 84,35*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 65,23*
€ 84,37*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 65,98*
€ 85,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,59*
€ 91,45*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
TZ-221
ab € 7,82*
Sonstiges
Brother
TZ-135
ab € 9,98*
Sonstiges
Brother
TZ-641
ab € 10,82*
Sonstiges
Brother
TZ-151
ab € 11,45*
Sonstiges
Brother
TZ-251
ab € 12,00*
Sonstiges
Brother
TZ-31M3
ab € 23,76*
Sonstiges
Brother
TZ-431
ab € 8,79*
Sonstiges
Brother
TZ-541
ab € 10,45*
Sonstiges
Brother
TZ-651
ab € 12,29*
Sonstiges
Brother
TZe-211
ab € 6,91*
Sonstiges
Brother
TZE-241
ab € 10,50*
Sonstiges
Brother
TZE-421
ab € 7,83*
Sonstiges
Brother
TZE-631
ab € 8,69*
Sonstiges
Brother
TZE-MQG35
ab € 7,75*
Sonstiges
Brother
TZE-MQP35
ab € 7,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.