Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikett DK11247 103x164mm weiß 180 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124239701
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11247
EAN/GTIN:
     4977766776936
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mit der Original Brother DK-22205 Endlosetikettenrolle können Sie selbstklebende Papieretiketten aller Art drucken und damit zahlreiche Utensilien wie Umschläge, Ordner oder Regale beschriften. Erstellen Sie beliebig große Etiketten, indem Sie sie einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden. DK-Endlosetikettenrollen sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandetikett
Typbezeichnung:
DK-11247
Verwendung für Gerätetyp:
Brother QL-1100, QL-1110NWB, QL-1050, QL-1060N
Maße:
103 x 164 mm (B x H)
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
perforiert:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
180 Etik./Rl.

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
pro Stück
€ 4,15*
ab € 20,35*
€ 27,28*
3 Tage
191
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,64*
€ 27,39*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,67*
€ 27,52*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,73*
€ 27,52*
Lager 1682
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK-11202
ab € 11,62*
Ähnlich
Dymo
S0904980
ab € 18,35*
Ähnlich
Ampertec
DK11201
ab € 6,03*
Ähnlich
Ampertec
DK11202
ab € 9,99*
Ähnlich
Ampertec
DK11204
ab € 4,22*
Ähnlich
Ampertec
DK11208
ab € 7,73*
Ähnlich
Ampertec
DK11209
ab € 7,35*
Ähnlich
Ampertec
DK22205
ab € 8,33*
Ähnlich
Ampertec
DK22210
ab € 6,02*
Ähnlich
Ampertec
DK22212
ab € 21,87*
Ähnlich
Ampertec
DK22214
ab € 5,55*
Ähnlich
Ampertec
DK22606
ab € 33,47*
Ähnlich
Ampertec
DK44205
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.