Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DK-11202 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Brother DK-11202 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11202 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11202 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11202 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-BR-V022
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK-11202
EAN/GTIN:
     4977766628273
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Original Brother DK-11202 Einzeletiketten mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund sind optimal für Ihren allgemeinen Beschriftungsbedarf geeignet. Die selbstklebenden Papieretiketten sind sowohl zu Hause als auch im Büro einsetzbar und werden für gewöhnlich für Versand- und Verwaltungszwecke genutzt.

Mit diesen vorgeschnittenen Etiketten erhalten Sie professionelle Ergebnisse, die zur Darstellung von Logos, Barcodes und Versandinformationen verwendet werden können. Mit der Original Brother DK-11202 Einzeletikettenrolle erhalten Sie hochwertige Etiketten, die langlebig und stets gut lesbar sind.

DK-Einzeletikettenrollen sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Tiefe:
100 mm
Verpackungsbreite:
523 mm
Verpackungstiefe:
585 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Etiketten pro Rolle:
300 Stück(e)
Bandtyp:
DK
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
Brother QL1050, QL1060N, QL500, QL500A, QL550, QL560, QL560VP, QL570, QL580N, QL650TD, QL700, QL710W, QL720NW

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten rolle, beschriftungs etiketten, beschriftungsband brother p-touch
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 11,54*
€ 15,79*
3 Tage
64
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 11,56*
€ 15,80*
3 Tage
74
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 11,50*
€ 15,88*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 11,70*
€ 15,98*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 15,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,79*
€ 18,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,03847* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.