Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Langarmhefter
>
Artikel
Leitz Heftgerät Mini WOW 55281023 max. 10Blatt pink
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124658136
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55281023
EAN/GTIN:
4002432101276
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Kleines Heftgerät in trendigen Farben für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs. Handlich und mobil - hat Platz in der kleinsten Federtasche und im Aktenkoffer. Die patentierte Direct Impact Technology und Leitz Power Performance garantieren stets eine perfekte Heftung. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW Mini 5528
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt WOW Mini 5528
Maße:
3 x 3,9 x 10,1 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftungsart:
fest/nageln
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x No. 10
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35 mm
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1.000 Heftklammern P2 Nr. 10
Gewicht:
91 g
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
pink
... >
Ordnen & Registrieren
>
Heftgeräte & Zubehör
>
Heftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Aktenhefter
,
Aktenheftgerät
,
Langarm-Hefter
,
Langarm-Heftgerät
,
Langarmhefter
,
Langarmheftgerät
,
Langhefter
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
büroheftgerät rosa leitz
,
aktenhefter
,
aktenhefter leitz
,
Bürotacker
,
Flachheftgeräte
,
Handtacker
,
Hefter
,
Heftgeräte
,
Heftklammergeräte
,
Miniheftgeräte
,
Tacker
,
Tischhefter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,93*
€ 13,53*
Lager 467
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 14,13*
Lager 1682
2 Tage
42
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 14,88*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,94*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 15,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Leitz
50601023
ab € 6,05*
Zubehör
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Leitz
53192023
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen