Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Dokumententasche Crystal 4560100 DIN A6 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125006403
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4560100
EAN/GTIN:
     4000225062940
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumentenhülle in Streifenoptik. Zur Ablage loser Blätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Crystal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhülle Crystal
Maße:
18 x 13 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A6
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, dokumentenmappe a 6 transparent, dokumentenhülle mit klappe, veloflex dokumentenhülle mit klappe, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Aufbewahrungstaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
91
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,88*
Lager 1682
198
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,88*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,98*
2 Tage
450
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.