Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4560100 Herst.-Nr.: 4560100 EAN/GTIN: 4000225062940 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenhülle Serie Crystal
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: an der langen Seite
- starke transparente Hülle in Streifenoptik, mit Klettverschluss
- Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig
- Ausführung der Lochung: keine Lochung
- Verwendung für Papierformate: A6
- Werkstoff: PP
- Art des Verschlusses: Klettverschluss
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A6 | Heftungsart: | lose | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, sammeltaschen transparent, dokumentenhülle mit klappe, dokumentenmappe a6, Einschlagemappe, Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,49* | € 0,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,65* | € 1,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,35* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|