Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Blockmappe A4 235506 blau 23,7x33,0x10,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125009550
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     235506
EAN/GTIN:
     4005546215303
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Tasche zur Blockarretierung, Vorderdeckel innen mit Dreiecktasche. Anordnung der Lage der Klemme: oben, am Rückdeckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
10 mm
max. Anzahl der Blätter:
75 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Werkstoff:
Kunststoff/Karton
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,20*
1
€ 6,78*
ab € 4,98*
€ 7,66*
1
€ 4,30*
ab € 5,20*
€ 7,99*
8 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,13*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.