Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe IB370052 DIN A4 70Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125010601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB370052
EAN/GTIN:
     013465370052
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Mit den edlen Standard Thermo-Bindemappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ThermaBind
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe ThermaBind
Rückenbreite:
8 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150 µm
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
60 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Material der Vorderseite:
PVC
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,96*
€ 50,55*
Lager 1682
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,93*
€ 51,76*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,78*
€ 51,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,29*
€ 55,40*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 41,94*
€ 55,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,51*
Zubehör
GBC
IB370083
ab € 38,78*
Zubehör
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 35,79*
Zubehör
GBC
4400411
ab € 146,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.