Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe 40059-01 DIN A4 12Fächer Pressspankarton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125133330
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40059-01
EAN/GTIN:
     4013951008021
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Mit schwarzem Griffregister für schnellen Zugriff auf Unterlagen. Der Deckel ist individuell beschriftbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
Grammatur Einband:
335 g/m²
Taben:
1-12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Pressspankarton
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
2 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe 12teilig aus presspan rot, faltmappe, faltmappe pappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,35*
1
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,88*
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,90*
1
€ 7,95*
ab € 2,32*
€ 4,11*
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001993
ab € 5,66*
Ähnlich
Herlitz
10843324
ab € 2,27*
Ähnlich
Leitz
39120025
ab € 6,78*
Ähnlich
Pagna
40058-01
ab € 1,64*
Ähnlich
Pagna
40058-02
ab € 1,63*
Ähnlich
Pagna
40059-02
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-03
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-05
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-08
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-10
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-12
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-18
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-21
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-34
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
24122-01
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.