Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordnungsmappe Recycle 39140095 A4 6Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125134390
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39140095
EAN/GTIN:
     4002432128068
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Umweltfreundliche Ordnungsmappe aus Karton in Premiumqualität. Eine praktische Lösung zur Ablage von Projektunterlagen. Die Unterlagen können nach Art oder Priorität in verschiedene Fächer einsortiert werden. 100 % recycelbar nach Entfernung des Gummibandes. Die robuste und praktische Ordnungsmappe ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Recycle
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275 g/m²
Grammatur Einband:
430 g/m²
Taben:
blanko
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
2 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, aktenordner leitz a4 schwarz, faltmappe, faltmappe pappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,57*
€ 5,91*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 6,02*
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,05*
Lager 1682
56
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,37*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 5,00*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,97*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.