Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-17484-20
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39140095
EAN/GTIN:
4002432128068
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klimaneutral hergestellt aus 100 % recyceltem Karton und zu 100 % recycelbar.
6 Fächer mit Taben
Inhaltsverzeichnis auf der Innenklappe ermöglicht den schnellen Überblick und Zugriff auf den Inhalt
Elastische Gummizüge über Vorderdeckel-Ecken für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts
Sichtlöcher im Fächerblock zum schnellen Wiederfinden der Unterlagen
recycelbar nach Entfernen der Gummizüge
Blauer Engel
Hergestellt aus sehr stabilem Karton: Einband 430 g/m²; Fächerblock 275 g/m², dadurch langlebig und für eine dauerhafte Nutzung geeignet
B x H: 245 x 320 mm
Packung: 1 Stück
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
>
Ordnungsmappe, Fächermappe
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
aktenordner leitz a4 schwarz
,
faltmappe
,
faltmappe pappe
,
Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Leitz-Ordner; Faltmappe; Fächer-Mappe; Fächermappe; Fächertasche; Ordnungs-Mappe; Ordnungsmappe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,89*
Lager 94QG7
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,57*
€ 5,91*
Lager 52NSZ
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 6,02*
Lager 467
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,05*
Lager 1682
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 6,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
ab € 4,61*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,37*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39080095
ab € 0,99*
Ähnlich
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Hängemappe Alpha® Recycle, klima-kompensiert, Karton, schwarz
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Leitz
19220095
ab € 1,16*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, blau
Leitz
39150035
ab € 4,98*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, grün
Leitz
39150055
ab € 5,00*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Leitz
39150025
ab € 4,98*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Leitz
39150095
ab € 4,97*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, grün
Leitz
39140055
ab € 3,48*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, rot
Leitz
39140025
ab € 3,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen