Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ösenhefter 100091760 DIN A4 250g Manilakarton bl 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125226550
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100091760
EAN/GTIN:
     4002030023871
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Zum Sortieren und Abheften in Ordner und 2-Ring Ringbücher von gelochtem Papier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Maße:
6,5 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter karton blau, einhänge hefter, einhängehefter karton, Hefter, Ösenvorhefttaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,25*
€ 16,13*
Lager 1682
39
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 16,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 17,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,32*
€ 17,20*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,794*
€ 39,964*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.