Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter schmal Manilakarton (RC) 250 g/qm A4/Folio 65x305mm blau VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ösenhefter schmal Manilakarton (RC) 250 g/qm A4/Folio 65x305mm blau VE=25 Stück
Ösenhefter schmal Manilakarton (RC) 250 g/qm A4/Folio 65x305mm blau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA26450BL
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091760
EAN/GTIN:
     4002030023871
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
  • Mit Heftfalz, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
  • 6 und 8 cm-Lochung
  • 8 cm Lochung geöst
  • Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • Für A4 und Folio. Größe: 65 x 305 mm (B x H)
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
blau
Länge:
305 mm
Marke:
Elba
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter karton blau, einhänge hefter, einhängehefter karton, 26450, 26450BL, Hefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,25*
€ 16,13*
1 Tag
39
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 16,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 17,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,32*
€ 17,20*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,794*
€ 39,964*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 64,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.