| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125318701 Herst.-Nr.: 125318701 EAN/GTIN: 4003969972155 |
| |
|
| | |
| Heftmechanik zum schnellen zusätzlichen Abheften von Schriftgut in Mappen, Ordnern, Hängemappen etc. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftstreifen | Maße: | 2 x 15 cm (B x H) | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, heftlaschen weiß, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,73* | € 10,55* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,07* | € 10,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 15,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,46* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|