Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe DIN A4 Polypropylen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125354650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125354650
EAN/GTIN:
     4003969944824
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
blockmappe pp 23x34cm blau
blockmappe a4
Für Blöcke und lose Blätter. Kunststoffecken an den Klemmen, mit Deckel zum Schließen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
23,2 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,3 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: blockmappen kunststoff, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2754
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,37*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,46*
3 Tage
2754
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,80*
3 Tage
2754
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,46*
6 Tage
2754
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,60*
Ähnlich
Herlitz
11217213
ab € 4,44*
Ähnlich
Falken
11288396
ab € 3,85*
Ähnlich
Maul
2361137
ab € 3,99*
Ähnlich
Maul
2339237
ab € 1,57*
Ähnlich
Maul
2339234
ab € 1,57*
Ähnlich
Leitz
41990036
ab € 5,57*
Ähnlich
Leitz
39600035
ab € 6,62*
Ähnlich
Soennecken
3317
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.