Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe, A4, blau
Klemmmappe, A4, blau
Klemmmappe, A4, blau
Klemmmappe, A4, blau
Klemmmappe, A4, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39600035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39600035
EAN/GTIN:
     4002432307470
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
338
Breite:
242
max. Klemmdicke:
20
Werkstoff:
mit Kunststoff-Folie umschweißt
Material der Klemme:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse
Stärke:
3
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Farbe der Klemmen:
silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11217213
ab € 4,44*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,58*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.