Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schnellhefter 41930035 DIN A4+ Tasche blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125401550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41930035
EAN/GTIN:
     4002432341184
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Mit Präsentationstasche zur individuellen Gestaltung und Transparenter Längstasche im Rückdeckel zur Ablage von ungelochten Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exquisit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter Exquisit
Maße:
24,4 x 30,1 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
120 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, leitz schnellhefter a4 blau, angebotshefter, angebotshefter blau, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 3,50*
Lager 1682
103
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,43*
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,46*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 4,48*
2 Tage
24975
25
Frei Haus
ab € 2,8652*
€ 4,5572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
257906
ab € 0,90*
Ähnlich
Leitz
41930025
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
41930095
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
41930001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.